Bomba centrífuga Fristam serie FP

Bomba centrífuga Fristam serie FP

Bomba centrífuga Fristam serie FP. Modelo: FP711-95. S/N: FP711963332. Capacidad: hasta 56 gpm a 3 psi y 7,5 cabeza/pie. Diámetro del impulsor: 4 pulg. (100 mm). Opción de sello: sellos mecánicos dobles. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1.8-1.6/.8 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas centrífugas de la serie FP pueden procesar productos abrasivos, son compatibles con CIP y SIP y pueden soportar temperaturas de producto de hasta 400 °F. Entradas: (1) línea S de 2 pulgadas. Salidas: descarga S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto (ACN26a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC154.
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FP711-95
  • Número de serie: FP711963332
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam serie FP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente