Bomba centrífuga Fristam serie FP

Bomba centrífuga Fristam serie FP

Bomba centrífuga Fristam serie FP. Modelo: FP742. S/N: 42122495. Capacidad: 100 gpm. Diámetro del impulsor: 5-3/4 pulg. Opción de sello: doble mecánico con lavado. Motor, 230 V, 7,5 amperios. La serie FP es la bomba original de Fristam que ha establecido el estándar para centrífugas de alto rendimiento. Estas bombas centrífugas sanitarias de alto rendimiento y servicio pesado manejan las aplicaciones más exigentes, como extracción al vacío de evaporadores y productos viscosos, calientes o abrasivos. Completamente compatible con CIP y SIP. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP104.
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FP742
  • Número de serie: 42122495
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam serie FP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente