Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX3451-235. El caudal de la bomba nueva es de 125 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Impulsor: 9 pulgadas de diámetro. Motor eléctrico Baldor. 5 CV, 1760 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 A, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: (1) Línea S de 3 pulgadas. (1) Línea S de 2 pulgadas. (1) Puerto de 3/8 pulg. Carro de acero inoxidable para mayor maniobrabilidad. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 3 pies 2-5/8 pulgadas de alto (ACN65).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPLS150.3
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX3451-235
  • Número de serie: FPX34511963635
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam serie FPX
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente