Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX3541-190. Número de serie: FPX354198875. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 7-1/2 pulg., 5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto. RTD

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCF138.7
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX3541-190
  • Número de serie: FPX354198875
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam serie FPX
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente