Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX

1991 Bomba centrífuga Fristam Serie FPX. Modelo: FPX3522-125. S/N: 352271305. Diámetro del impulsor: 5 pulgadas o 125 mm. Capacidad: 250 gpm a 60 psi. Opción de sello: sello mecánico simple. Motor Industrial Baldor, 7.5 hp., 3500 rpm, 230/460v/trifásico, 60Hz. Accesorio de succión S-line. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de descarga S-line. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie de alto (ACN31a). MODA
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCF153.4a
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX3522-125
  • Número de serie: 352271305
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam serie FPX
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente