Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX

1991 Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX1732-160. S/N: 132171075. El caudal de la bomba nueva es de 225 gpm con la potencia y presión requeridas. Diámetro del impulsor: 5 ½ pulgadas o 160 mm. Opción de sello: simple, mecánico. Motor industrial Baldor, 15 hp, 3500 rpm, 208-230/460 V, 37.5-34/17 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN 42). MODA

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCF175.7
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX1732-160
  • Número de serie: 132171075
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam serie FPX
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente