Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX

2000 Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX-1742009846. Serie 142122080. El caudal de la bomba nueva es de 400 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor: 480V, trifásico. (1) 7-1/2 pulg. de diámetro. impulso. Entrada/salida: (1) entrada S-line de 2-1/2 pulgadas, (1) salida S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1108
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX-1742009846
  • Número de serie: 142122080
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam serie FPX
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente