Bomba centrífuga Fristam serie FPX sin usar

Bomba centrífuga Fristam serie FPX sin usar

Bomba centrífuga Fristam serie FPX sin usar. Modelo: FPX3452-195. S/N: FPX3452991020. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 7-1/2 pulg., 25 hp, 3525 rpm, 460 V, 28,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S y (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 39-1/2 pulgadas de largo x 20-1/2 pulgadas de ancho x 16-1/2 pulgadas de alto (ACN63).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSLP035.16
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX3452-195
  • Número de serie: FPX3452991020
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam serie FPX sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente