Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX1742-205. El caudal de la bomba nueva es de 400 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor eléctrico Leeson de 8 pulgadas, 20 hp, 3500 rpm, 575 V, 19,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) conector S-line de 3 pulgadas. Salida: (1) conector S-line de 2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 8-½ pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 7-½ pulgadas de alto (ACN50).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT051.5a
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX1742-205
  • Número de serie: FPX17420402040
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam serie FPX
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente