Bomba centrífuga G & H AMMR (3 HP, 80 GPM máx.)

Bomba centrífuga G & H AMMR (3 HP, 80 GPM máx.)

Bomba centrífuga G&H. Modelo: AMMR. Número de serie: 698-6944. Capacidad: 80 gpm a 100 tdh (~43 psi usando gravedad específica de agua = 1). Desplazamiento por revolución: 0,02. Diámetro del impulsor: Motor General Electric de 5 pulg., 3 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 7,2/3,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de succión S-line. Salidas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Descarga de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 7 ½ pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN34)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCF073C.
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: AMMR
  • Número de serie: 698-6944
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 80
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 3500
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 7.2/3.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19.5
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 11
  • ACN: 34
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga G & H AMMR (3 HP, 80 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente