Bomba centrífuga G & H GABR (90 GPM máx.)

Bomba centrífuga G & H GABR (90 GPM máx.)

Bomba centrífuga G&H. Modelo: GABR. Número de serie: 73-8-10652. Capacidad nominal: 90 gpm a 12 pies de cabeza (6,6 psi usando gravedad específica de agua = 1). Desplazamiento por revolución: 0,045 gal. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) Conexión S-line de 1 ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 1 pulgada de largo x 9 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCBJ165.a
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: GABR
  • Número de serie: 73-8-10652
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 90
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 8
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga G & H GABR (90 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente