Bomba centrífuga G & H modelo 76-11-1292

Bomba centrífuga G & H modelo 76-11-1292

Bomba centrífuga G&H. Modelo 76-11-1292. NUMERO DE SERIE GLH2BJCWC. Entrada 1-1/2 pulg. Salida 2 pulg. 1725 RPM, 30 GPM, cabezal de 8 pulg. Motor eléctrico Baldor N.º de catálogo M7037T 2 hp, 230/460 voltios, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz. Caja de inicio/parada Allen-Bradley. Dimensiones totales 17 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de largo x 35 pulgadas de alto. Incluye carrito.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH184A.7
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: 76-11-1292
  • Número de serie: GLH2BJCWC
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga G & H modelo 76-11-1292
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente