Bomba Centrífuga G&H GHH-30 (15 HP)

Bomba Centrífuga G&H GHH-30 (15 HP)

Bomba Centrífuga G&H- 15 hp. Cabeza de acero inoxidable. Modelo: GHH-30. Número de serie: 97-3-53545. La bomba tiene un diámetro de 7-1/2 pulgadas. impulso. Entradas/Salidas: (1) conexión S-Line de 2-1/2 pulgadas y (1) conexión S-Line de 3 pulgadas. Motor eléctrico Lincoln de 15 hp, 3940 rpm, 200/400 V, 44/22 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP113
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: GHH-30
  • Número de serie: 97-3-53545
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 7.5
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 3940
  • Voltaje del motor: 200/400
  • Amperios de motor: 44/22
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 29
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 17
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
  • Problemas o problemas conocidos: This pump does not have double mechanical seals with water flush
Bomba Centrífuga G&H GHH-30 (15 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente