Bomba centrífuga G&H

Bomba centrífuga G&H

Bomba centrífuga G&H. Modelo: GHC-1/162. Número de serie: 88-2-1/710. Capacidad: 170 gpm a 21 tdh. Diámetro del impulsor: 5-3/4 pulg. Sello mecánico simple. Motor, 3 hp, 1730 rpm, 200-230/480 V, 9,7-9,8/4,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Anteriormente utilizado por los dulces Lifesavers en Holmo, MI. Además de ser completamente compatibles con CIP, estas bombas brindan un manejo suave de los productos, requieren menos energía para funcionar y brindan un mantenimiento sencillo a bajos costos. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PPCC004.
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: GHC-1/162
  • Número de serie: 88-2-1/710
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga G&H
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente