Bomba centrífuga G&H serie GHH

Bomba centrífuga G&H serie GHH

Bomba centrífuga serie GHH de G&H. Modelo GHH-25, s/n 99-11-56587. Clasificación sanitaria 3-A. Capacidad: 65 gpm a 50 tdh. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 8 pulgadas, 2 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 6-5,6/2-8 amperios, 60 Hz, trifásico. Fácil mantenimiento, menor consumo de energía y menores niveles de ruido debido al diseño de alta eficiencia. Entradas: (1) Línea S de 3 pulgadas. Salidas: (1) Línea S de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL280.7a
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: GHH-25
  • Número de serie: 99-11-56687
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga G&H serie GHH
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente