- Detalles del producto
Bomba centrífuga G&H serie LKH
Bomba centrífuga G&H serie LKH. Modelo LKH-35. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 6-1/2 pulg., 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 13,8-13/6,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: HDWC138B.
- Fabricante: G & H
- Modelo: LKH-35
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










