Bomba centrífuga G&L SST Goulds

Bomba centrífuga G&L SST Goulds

1993 Bomba centrífuga G&L Goulds. Modelo: SST. Tamaño: 2x2-1/2-6.304. Construcción de acero inoxidable 304. Motor estadounidense, 15 hp, 3480 rpm, 230/460 V, 47,0/23,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Capacidad: 525 gpm a 70 TDH. Opción de sello: sello mecánico simple. Impulsor cerrado y anillo de desgaste reemplazable para alta eficiencia y máxima vida útil. Conexiones de brida de cara elevada ANSI estándar de 150 lb. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 7 pulg. y (4) orificios para pernos de 1/2 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 6 pulg. y (4) orificios para pernos de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMBV003.
  • Fabricante: G & L Goulds
  • Modelo: SST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga G&L SST Goulds
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente