Bomba centrífuga Gorman-Rupp

Bomba centrífuga Gorman-Rupp

2001 Bomba centrífuga Gorman-Rupp. Modelo: 16A20-B. Número de serie: 1019093N. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Diámetro del impulsor: 12-1/2 pulg. Entradas/salidas: (1) codo de 45 grados de 8 pulg. y (1) tubo de 6-1/2 pulg. Motor Baldor Super-E: 25 hp, 1780 rpm, 230/460 V, 61/30,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAM004.
  • Fabricante: Gorman-Rupp
  • Modelo: 16A20-B
  • Número de serie: 1019093N
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Gorman-Rupp
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente