Bomba centrífuga Gould

Bomba centrífuga Gould

Bomba centrífuga Goulds. Modelo 3196, N/S 709E618. Salida de 2 pulgadas. Entrada de 3 pulg. Impulsor de 10 pulg. Motor Leland Faraday. Modelo LF1-9050C. 5 hp, 208-230/460 Colt, 13/6,5 amperios, 60 Hz, trifásico, 1750 rpm. La bomba tiene sellos mecánicos simples. Dimensiones totales: 14 pulgadas de ancho, 45 pulgadas de largo, 21 pulgadas de alto. Costo nuevo $ 9,730

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC150.
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: 3196
  • Número de serie: 709E618
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Gould
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente