- Detalles del producto
Bomba centrífuga Goulds (3 HP)
Bomba centrífuga sanitaria Goulds. Sellos mecánicos dobles John Crane. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 9 pulgadas, 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 8,5-8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: OIP156.
- Fabricante: Goulds
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 8.5-8.2/4.1
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 182T
- Longitud (Pulgadas): 45
- Ancho (pulgadas): 13
- Altura (pulgadas): 21
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




















