Bomba centrífuga Goulds 3196 (1200 GPM máx.)

Bomba centrífuga Goulds 3196 (1200 GPM máx.)

Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196. Tamaño: 4x6x10. El caudal de la bomba nueva es de 1200 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 4 pulg. de ancho x 2 pies 1 pulg. de alto (ACN63).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDSC190B
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: 3196
  • Número de serie: 716D890
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 1200
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 10
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 25
  • ACN: 63
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Goulds 3196 (1200 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente