Bomba centrífuga Goulds 3196 (1,5 HP, 14 GPM máx.)

Bomba centrífuga Goulds 3196 (1,5 HP, 14 GPM máx.)

Bomba centrífuga Goulds. Modelo 3196. N/S 788B861. Tamaño 1 pulg. x 1-1/2 pulg. x 8 pulg. Diámetro del impulsor: 6,62 pulg. Material de construcción: Aleación 20. Capacidad: 14 gpm @ 51 hd.ft. Sellos mecánicos dobles con lavado. Especificaciones del motor: 1,5 hp, 1.730 rpm, 230/460 V, 60 Hz, 5,6/2,8 amperios, trifásico. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto (ACN71)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP027.
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: 3196
  • Número de serie: 788B861
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1730
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 5.6/2,8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 15
  • ACN: 71
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Goulds 3196 (1,5 HP, 14 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente