Bomba Centrífuga Goulds 3196 1.5x3x10 - 15 HP

Bomba Centrífuga Goulds 3196 1.5x3x10 - 15 HP

Bomba centrífuga sanitaria Goulds. Modelo: 3196. S/N: 754C253.71. Tamaño: 1.5x3-10. Material de construcción: Acero inoxidable 316. Capacidad Nominal: 140 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,079 gal. Diámetro del impulsor: 8-13/16 pulg. Tamaño máximo de sólidos: 0,219 pulg. Motor eléctrico Reliance: 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 40/20 amperios, 60 Hz, trifásico. Introducida en 1961 como la bomba de proceso de dimensión estándar ANSI Goulds 3196 original, la Goulds 3196 se convirtió rápidamente en la bomba más vendida de su tipo en todo el mundo. Sigue siendo reconocido como un caballo de batalla en procesos químicos, petroquímicos, pulpa y papel, metales primarios, alimentos y bebidas y de la industria en general. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN74a)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP154.
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: 3196
  • Número de serie: 754C253.7
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Goulds 3196 1.5x3x10 - 15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente