Bomba centrífuga Goulds 3196 1x2x10 - 20 HP

Bomba centrífuga Goulds 3196 1x2x10 - 20 HP

Bomba centrífuga Goulds. Modelo: LF3196. Tamaño: 1X2-10. El caudal de la bomba nueva es de 60 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 8,87 pulg. Sellos John Crane. Base de acero inoxidable 316. Presión máxima de trabajo de diseño: 250 psi a 100 °FUS Motor eléctrico, 20 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 17,2/23,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 4-3/4 pulgadas de alto (ACN96).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP160A
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: LF3196
  • Número de serie: 7.45E+98
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Bomba centrífuga Goulds 3196 1x2x10 - 20 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente