- Detalles del producto
Bomba centrífuga Goulds 3196 1.5x1x6 - 5 HP
Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196. S/N: 764C237.2. Capacidad: 70 gpm a 140 tdh (~61 psi usando gravedad específica de agua = 1). Desplazamiento por revolución: 0,02 gal. Motor Century, 5 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Cavidad de 6 pulgadas para impulsor. Diámetro del impulsor de 5 pulgadas. Esta bomba tiene un impulsor completamente abierto, un ajustador de impulsor externo y un diseño extraíble hacia atrás. Puede usarse en productos químicos, petroquímicos, pulpa, papel, metales primarios, alimentos y bebidas. Entradas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto con una brida de 5 pulg. y (4) orificios para pernos de ½ pulg. Salidas: 1 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 4 ½ pulg. y (4) orificios para pernos de ½ pulg. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie. 2 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: SMBV001
- Fabricante: Goulds
- Modelo: 3196
- Número de serie: 764C237.2
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 70
- Desplazamiento por revolución (galones): 0.02
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 5
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4.5
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Century
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 3500
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 13.4/6.7
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 43
- Ancho (pulgadas): 14
- Altura (pulgadas): 22
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




















