Bomba centrífuga Goulds 3196 (7,5 HP, 150 GPM máx.)

Bomba centrífuga Goulds 3196 (7,5 HP, 150 GPM máx.)

Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196. Tamaño: 1x1.50-6. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 5,50 pulg. Velocidad máxima: 3600 rpm. Motor Weg de 7,5 CV. La bomba 3196 es una bomba centrífuga de impulsor abierto en voladizo horizontal que cumple con los requisitos de ANSI B73.1. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Brida de cara plana ANSI de succión. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Brida de cara plana ANSI de descarga. Dimensiones totales: 3 pies 2-5/8 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN71).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA1390.8a
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: 3196
  • Número de serie: 707D143
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 150
  • RPM de velocidad máxima: 3600
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: ANSI Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: ANSI Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3455
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38.625
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 16
  • ACN: 71
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Goulds 3196 (7,5 HP, 150 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente