Bomba centrífuga Goulds 3196

Bomba centrífuga Goulds 3196

Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196, S/N: 788B856. Entrada: 1-1/2 pulg. Salida: 1 pulg. Diámetro máximo del impulsor 6 pulg. Diámetro del impulsor: 4,75 pulg. Material de construcción: Aleación 20. Sellos mecánicos dobles con lavado. Motor estadounidense: 5 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 13,3/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto (ACN71)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP049.
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: 3196
  • Número de serie: 788B856
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Goulds 3196
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente