Bomba centrífuga Goulds 3656

Bomba centrífuga Goulds 3656

Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3656. S/N: 2737974. Tamaño: 4x6x13. Capacidad: 1000 gpm @ 100 tdh. Monobloc, Montado en bastidor. Motor Siemens, 40 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 97,4/48,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto (H9).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP012.
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: 3656
  • Número de serie: 2737974
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Goulds 3656
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente