Bomba centrífuga Goulds (5 HP)

Bomba centrífuga Goulds (5 HP)

Bomba centrífuga Goulds. Motor General Electric: 5 hp, 3450 rpm, 230/460 voltios, 12,6/6,3 amperios, 60 HZ, trifásico. Entradas: (1) brida de 1-1/2 pulg. de diámetro. 4 orificios de montaje con 5/8 pulg. de diámetro. Adyacentes hay salidas de 2-3/4 pulgadas y opuestas de 3-3/4 pulgadas: (1) brida de 1 pulgada de diámetro. 4 orificios de montaje con 5/8 pulg. de diámetro. Los adyacentes son 2-1/4 pulgadas y los opuestos 3-1/4 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 2-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 3-1/ 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMBV006
  • Fabricante: Goulds
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.625
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.625
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 12.6/6.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184 T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38.25
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 15.25
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Goulds (5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente