Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds. Modelo 3196, S/N 723E075, Tamaño: 2x3-10, 316 S/S, STD No. A60, Presión máxima de diseño: 275 psi a 100 °F. Entrada 3 pulg. Salida 2 pulg.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC117.
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: 3196
  • Número de serie: 7.23E+77
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Goulds
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente