Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196. S/N: 723E075. Tamaño: 2x3-10. Acero inoxidable 316. Diámetro del impulsor: 8-1/2 pulg. Presión máxima de diseño a 100 °F: 275 psi. Motor eléctrico Reliance: 7,50/3,30 hp, 1775/1185 rpm, 460/460 V, 9,40/5,50 amperios, 60/60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC220B.
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: 3196
  • Número de serie: 7.23E+77
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Goulds
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente