Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196, S/N: 788B860. Tamaño: 1,5 x 1 - 8. Diámetro del impulsor: 7,25 pulg. Material de construcción: Aleación 20. Capacidad: 42 gpm a 60 pies de altura. Sellos mecánicos dobles con lavado. Especificaciones del motor: 2 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto (ACN71)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP036b.
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: 3196
  • Número de serie: 788B860
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Goulds
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente