Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds. Tamaño: 3x4. Acero inoxidable 316. Diámetro del impulsor: 7 pulg. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor General Electric: 7,5 hp, 1760 rpm, 575 V, 8,7 amperios, 60 ciclos, trifásico. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 23-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP038b.
  • Fabricante: Goulds
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Goulds
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente