Bomba centrífuga Goulds Pumps 3756 (7,5 HP, 400 GPM máx.)

Bomba centrífuga Goulds Pumps 3756 (7,5 HP, 400 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT Goulds. Índice: 4BFK1, Modelo: 3756, Tamaño del impulsor: 5.4, Tamaño: 2.5x3-7. Entrada: 3 pulgadas. Salida: 2,5 pulgadas. Motor TECO: HP: 7.5, Voltios: 230/460, RPM: 3500, Amperios: 18.2/9.1, Hz: 60, PH: 3. Anterior emparejado con torre de enfriamiento BAC.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RRK15C
  • Fabricante: Goulds Pumps
  • Modelo: 3756
  • Número de serie: 4BFK1
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 400
  • RPM de velocidad máxima: 3,500
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.4
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Teco
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3,500
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 18.2/9.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bomba centrífuga Goulds Pumps 3756 (7,5 HP, 400 GPM máx.)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente