Bomba centrífuga Goulds serie 3796

Bomba centrífuga Goulds serie 3796

Bomba centrífuga Goulds serie 3796. Modelo 3796. S/N: 718E488. Tamaño: 1.50x1.50x-8. Capacidad: 50 gpm a 22 TDH. Diámetro del impulsor: 6 pulg. Motor Siemens: 1 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 3,0/1,5 amperios, 60 Hz, 3 ph. La línea de bombas de proceso Goulds modelo 3796 está diseñada específicamente para proporcionar un rendimiento superior para los servicios de autocebado de las industrias de procesos químicos. Usos: Sumidero industrial, Deshidratación de minas, transferencia de productos químicos, Eliminación de agua de sentina, Drenaje de pilas de carbón. Características de la serie Goulds 3796: Carcasa de una sola pieza con cebado integral y separación de aire (no se requiere cámara de cebado externa ni separador de aire), no se requiere válvula de retención de succión, tiempo de cebado rápido, autopurga de vapores, diseño extraíble hacia atrás (una embarcación mantenimiento), piezas intercambiables con Goulds Modelo 3196, ajuste externo del impulsor. Entradas/salidas: (2) puerto de salida de 1-1/2 pulg. con brida de 5 pulg. y (4) orificios para pernos de ½ pulg. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP078.
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: 3796
  • Número de serie: 718E488
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Goulds serie 3796
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente