Bomba centrífuga Goulds SST (40 HP, 250 GPM máx.)

Bomba centrífuga Goulds SST (40 HP, 250 GPM máx.)

Bomba centrífuga de acero inoxidable Goulds serie G&L. El caudal de la bomba nueva es de 250 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor Teco-Westinghouse 40 Hp, 3550 rpm, 230/460 voltios, 94/47 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 3-5/8 pulg. de diámetro. brida. 4 orificios de montaje de 7/8 pulg. de diámetro. 4-1/8 pulg. adyacente 5-1/2 opuesto. Salida: (1) brida de 1-1/2 pulg. 4 orificios de montaje de 5/8 pulg. de diámetro. 3-3/4 pulg. adyacente 3-7/8 pulg. opuesto. Dimensiones totales: 2 pies 9-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie 7-1/2 pulgadas de alto (ACN50).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP9008
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: SST
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 250
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3.625
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.875
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.625
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 3550
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 94/47
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 324JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 33.75
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 19.5
  • ACN: 50
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Goulds SST (40 HP, 250 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente