Bomba centrífuga grúa Deming

Bomba centrífuga grúa Deming

Bomba centrífuga Crane Deming. N/S: D-6892956. Diámetro del impulsor: 13 pulg. Motor eléctrico Baldor. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 5-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (H9/4L).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2101.
  • Fabricante: Crane Deming
  • Número de serie: D-6892956
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 13
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 8
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 70
  • Ancho (pulgadas): 29.5
  • Altura (pulgadas): 27
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga grúa Deming
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente