Bomba centrífuga hermética de Hansen Technologies

Bomba centrífuga hermética de Hansen Technologies

Bomba centrífuga hermética de Hansen Technologies. Modelo CAM2/3. El caudal de una bomba nueva es de aproximadamente 50 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 4,48/5,11 pulg. Presión nominal: 362 psi. Fuente de alimentación: 4 hp (3,0 kW), 3400 rpm, 440 V, 7,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 9 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN75).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN513
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: CAM2/3
  • Número de serie: LCH-82786
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga hermética de Hansen Technologies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente