Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser (10 HP, 209,5 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser (10 HP, 209,5 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Tamaño: 3x1.5x6. Número de serie: 0101-7137/B HOC3+. Diámetro del impulsor: 6,25 pulg. Motor industrial Baldor, 10 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3-1/4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-3/4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies 3-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 2-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4-1/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP9002
  • Fabricante: Ingersoll-Dresser
  • Número de serie: 0101-7137/B HOC3+
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 209.5
  • RPM de velocidad máxima: 3550
  • Presión máxima MAWP (PSI): 285
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.25
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3.25
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.75
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3500
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 39.75
  • Ancho (pulgadas): 14.5
  • Altura (pulgadas): 16.125
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser (10 HP, 209,5 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente