Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser (5 HP, 150 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser (5 HP, 150 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Número de serie: 0999-7470-A HOC3+. Tamaño: 1.5x1x6. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. *Nota: Falta el impulsor. Motor Baldor, 5 hp, 3500 rpm, 11/5.5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: puerto de brida de 1-1/2 pulg. Salida: puerto de brida de 1 pulg. Diámetro de brida (entrada/salida): 5-1/2 / 4-3/4 pulg. (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie. 2-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto (ACN42).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP8030
  • Fabricante: Ingersoll-Dresser
  • Número de serie: 0999-7470-A HOC3+
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 150
  • RPM de velocidad máxima: 3550
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 3: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 5.5 / 4.75
  • Entrada/Salida 3 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3500
  • Amperios de motor: 11/5.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 14.5
  • Altura (pulgadas): 14.5
  • ACN: 42
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Missing impeller
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser (5 HP, 150 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente