Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser (75 HP, 700 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser (75 HP, 700 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser 2000. Tamaño: 4x3x8. El caudal de la bomba nueva es de 700 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico industrial Baldor, 75 hp, 3560 rpm, 230/460 V, trifásico. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 2 pies de ancho x 3 pies de alto (ACN117)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPPE3003.
  • Fabricante: Ingersoll-Dresser
  • Número de serie: 1000-3397BH0C3
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 700
  • RPM de velocidad máxima: 3550
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 3560
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 164/82
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 36
  • ACN: 117
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser (75 HP, 700 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente