Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D-824

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D-824

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Modelo: D-824. Número de serie: W8326. Tamaño: 3x1.5x8. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 7 pulg. Tamaño máximo del impulsor: 8 pulg. Material de la bomba: CI. Motor industrial Baldor, 10 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 6 pulg. de ancho x 1 pie 7 pulg. de alto (ACN34)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2046.
  • Fabricante: Ingersoll-Dresser
  • Modelo: D-824
  • Número de serie: W8326
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D-824
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente