Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D824 (15 HP, 120 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D824 (15 HP, 120 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Modelo: D824. Tamaño: 2.5x1.5x8. Diámetro del impulsor: 7,4 pulg. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor industrial Baldor, 15 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 37.5-34/17, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN29a)(H9).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2053.
  • Fabricante: Ingersoll-Dresser
  • Modelo: D824
  • Número de serie: 2177
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 120
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 7.4
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 37.5-34/17
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215 JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 15
  • ACN: 29a
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D824 (15 HP, 120 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente