Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser serie 2000

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser serie 2000

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser serie 2000. Modelo: SMP2000. Número de serie: L6101. Tamaño: 2x1.5x5. Diámetro del impulsor: 5,12 pulg. Código de material: Motor eléctrico SUS, 5 hp, 3495 rpm, 14,4-12,8/6,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR8015.
  • Fabricante: Ingersoll-Dresser
  • Modelo: SMP2000
  • Número de serie: L6101
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser serie 2000
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente