Bomba centrífuga Ingersoll-Rand Inc. (7,5 HP)

Bomba centrífuga Ingersoll-Rand Inc. (7,5 HP)

Bomba centrífuga Ingersoll Rand. Tamaño: 4x3x10H. Diámetro del impulsor: 8-1/2 pulg. Motor eléctrico estadounidense, 7,5 hp, trifásico. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP404C
  • Fabricante: Ingersoll-Rand Inc.
  • Número de serie: 1086/4056
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 8.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 20.2/10.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 21 tc
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 29.5
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 20
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Ingersoll-Rand Inc. (7,5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente