Bomba centrífuga Ingersoll Rand

Bomba centrífuga Ingersoll Rand

Bomba centrífuga Ingersoll Rand. Modelo: A 0462-5129. Tipo: 3RVS-7-1/2. El caudal de la bomba nueva es de 360 ​​gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 4,875 pulg. Presión de prueba hidrostática: 100 psi. Sello: 10043. Motor General Electric: 7-1/2hp, trifásico. Entrada: (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP281D
  • Fabricante: Ingersoll-Rand Inc.
  • Modelo: A 0462-5129
  • Número de serie: 3RVS-7-1/2
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Ingersoll Rand
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente