Bomba centrífuga inteligente Paco

Bomba centrífuga inteligente Paco

(2) Bombas centrífugas inteligentes Paco 1998. Gato. Número: 16-30955-130101-2742. S/N: 98A00268A y 98A00268B. Capacidad: 150 gpm a 80 tdh. Diámetro del impulsor: Motor estadounidense de 9,10 pulgadas, 7-1/2 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 22,4-20,6/10,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Bridas ANSI clase 150. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 38-1/2 pulgadas de alto (ACN20).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 345
  • Fabricante: Paco
  • Número de serie: 98A00268A and 98A00268B
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga inteligente Paco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente