Bomba centrífuga ITT 150 (20 HP, 400 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT 150 (20 HP, 400 GPM máx.)

1998 Bomba centrífuga serie ITT AC. Modelo: 150. Tipo: 2000. Tamaño: 3x2.5x13. El caudal de la bomba nueva es de 400 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Presión máxima de prueba hidráulica de campo: 175 psi. Diámetro del impulsor: 13 pulg. US Electrical, 20,0 hp, 1765 rpm, 208-230/460 V, 55,9-4,9/24,8 FLA. Entradas: 3 pulgadas de diámetro. Puerto de succión con brida de 4 pernos. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga con brida de 4 pernos. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN82a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: THHS011.
  • Fabricante: ITT
  • Modelo: 150
  • Número de serie: AC-238164-0101
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 400
  • RPM de velocidad máxima: 1755
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 13
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 55.9-4.9/24.8
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 51
  • Ancho (pulgadas): 84
  • Altura (pulgadas): 24
  • ACN: 82a
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
Bomba centrífuga ITT 150 (20 HP, 400 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente