Bomba centrífuga ITT 150 (5 HP, 150 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT 150 (5 HP, 150 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT AC. Modelo: 150. Tipo: 2000. Capacidad: 150 gpm @ 52 TDH. Presión máxima de hidroprueba de campo: 175 psi. Motor Siemens, 5 hp, 3490 rpm, 230/460 V, 11,6/5,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto con una brida en forma de X con (4) orificios para pernos de 1/2 pulg. Salidas (1) 2 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 6 pulg. y (4) orificios para pernos de 1/2 pulg., (1) válvula de alivio de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMBV005.
  • Fabricante: ITT
  • Modelo: 150
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 150
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.5
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3490
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 11.6/5.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga ITT 150 (5 HP, 150 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente