Bomba centrífuga ITT 150 (7,5 HP, 150 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT 150 (7,5 HP, 150 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT AC. Modelo: 150. S/N: 811-42090-39-1. Diámetro del impulsor: 6,38 pulg. Motor General Electric, 7,5 hp, 3515 rpm, 230/460 V, 19,8/9,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión bridado. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de descarga bridado. Dimensiones totales: 41-1/2 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1147.3
  • Fabricante: ITT
  • Modelo: 150
  • Número de serie: 811-42090-39-1
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 150
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.38
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3515
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 19.8/9.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 41.5
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 18
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga ITT 150 (7,5 HP, 150 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente